Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
6G260164
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
Bosch Drill driver GSR18V-60+4AC
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6G260164
Tensione nominale (V)
18
Altezza
246
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.9
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Altezza
246
Capacità della batteria (Ah)
0
Peso con pacco batterie (kg)
0.9
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
38
Coppia massima (Nm)
60
Impostazione della coppia (Nm)
60
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
1900
marca
Bosch
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6G260164
EAN
3165140906098
UBB
500685897331
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019G7103