text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill driver GSR18V-60+3AC


Numero articolo 1F211513
Tensione nominale (V) 18
Altezza 246
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 1.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Altezza 246
Capacità della batteria (Ah) 5
Peso con pacco batterie (kg) 1.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 60
Impostazione della coppia (Nm) 60
Peso senza batteria (kg) 0.9
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1900
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 1F211513
EAN 3165140906074
UBB 500685896911
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019G7101
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.