text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 6mm SDS-plus Shank 115mm


Numero articolo 9S064172
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 115
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 50
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra SÌ
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 49
Codice merceologico
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9S064172
EAN 4059952531441
UBB 500584146376
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608900071
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.