text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit 14mm Cylindrical Shank 350mm Length


Numero articolo 9A786651
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 350
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 200
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 242.69
Codice merceologico
Type EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 9A786651
EAN 4059952662985
UBB 500583724884
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608901766
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.