text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill bit 2609256910


Numero articolo 5D848301
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 85
Diametro trapano (mm) 4
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 40
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.017
Codice merceologico
Type Multipurpose Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5D848301
EAN 3165140480765
UBB 500699518907
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609256910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.