text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 14mm SDS-plus Shank 165mm


Numero articolo 7P672919
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 165
Diametro trapano (mm) 14
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 100
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra SÌ
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 115
Codice merceologico
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7P672919
EAN 4059952531922
UBB 500718654279
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608900119
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.