text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Disco diamantato 180 x 22,23 x 2 x 10 mm


Numero articolo 4A598502
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 10
Diametro del disco (mm) 180
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 10
Diametro del disco (mm) 180
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per calcestruzzo/pietra
Adatto per calcestruzzo armato
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo No
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Diametro del foro 22.23
Altezza del segmento (mm) 10
Dispositivo di tenuta X-Lock No
marca Bosch
Weight per piece (g) 3120
Codice merceologico
Type Diamond Cutting Disc

Numeri di articolo

Numero articolo 4A598502
EAN 3165140665834
UBB 500648615085
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608603242
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.