text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cutting wheel AS 30 S BF 115MM


Numero articolo 7H874842
Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Taglio
Spessore (mm) 3
Diametro del disco (mm) 115
Adatto per l'uso a umido No
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Diametro del foro 22.23
Dispositivo di tenuta X-Lock No
marca Bosch
Weight per piece (g) 66
Codice merceologico
Type Cutting Disc

Numeri di articolo

Numero articolo 7H874842
EAN 3165140706872
UBB 500648772985
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608603395
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.