text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Percussion drill 06019H1176


Numero articolo 1M291451
Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 35
Coppia massima (Nm) 55
Diametro di foratura calcestruzzo 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta per calcestruzzo 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 10
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 10
Impostazione della coppia (Nm) 55
Numero massimo di colpi (1/min) 27000
Peso senza batteria (kg) 1.2
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1800
marca Bosch
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1M291451
EAN 4059952510231
UBB 500708204564
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019H1176
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.