text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Jigsaw GST18V-LIS 2X4.0AH


Numero articolo 3J757266
Tensione nominale (V) 18
Corsa (mm) 23
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 2.4
Profondità di taglio nel legno (mm) 120
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 550
Numero di batterie incluse 2
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Corsa (mm) 23
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 2.4
Profondità di taglio nel legno (mm) 120
Velocità di corsa a vuoto (1/min) 550
Numero di batterie incluse 2
marca Bosch
Model Click&Go
Safety GST 18 V-LI S
Type BH_NF_inh_02_EN

Numeri di articolo

Numero articolo 3J757266
EAN 3165140956185
UBB 500700210221
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06015A5107
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.