text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSR 12-2-LI 2X2,0

Numero articolo 4U609087
Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Capacità della batteria (Ah) 2
Peso con pacco batterie (kg) 1
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 19
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 19
Coppia massima (Nm) 15
Impostazione della coppia (Nm) 15
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 400
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1300
Numero di batterie incluse 2

Numeri di articolo

Numero articolo 4U609087
UBB 500654405421
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0601868109
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.