text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Drill driver GSB 12 V-30


Numero articolo 2M867521
Tensione nominale (V) 12
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Coppia massima (Nm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 12
Distanza del mandrino di foratura (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 10
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 10
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 20
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 20
Coppia massima (Nm) 30
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm) 8
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm) 8
Impostazione della coppia (Nm) 30
Numero massimo di colpi (1/min) 24000
Peso senza batteria (kg) 0.82
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 420
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1600
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 2M867521
EAN 3165140992756
UBB 500704843944
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06019G9104
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.