text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Combi set 5 X 18 V


Numero articolo 1V284710
Tensione nominale (V) 18
Altezza 230
Capacità della batteria (Ah) 0
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Altezza 230
Capacità della batteria (Ah) 0
Distanza del mandrino di foratura (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 63
Impostazione della coppia (Nm) 63
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 1900

Numeri di articolo

Numero articolo 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  0615990L59
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.