text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Circular saw GKS 18 V-68 GC


Numero articolo 2R648319
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 8
Peso con pacco batterie (kg) 5.1
Profondità di taglio (90°) (mm) 68
Profondità di taglio (45°) (mm) 50
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 8
Peso con pacco batterie (kg) 5.1
Profondità di taglio (90°) (mm) 68
Profondità di taglio (45°) (mm) 50
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2500
Peso senza batteria (kg) 4.3
Numero di batterie incluse 2
marca Bosch

Numeri di articolo

Numero articolo 2R648319
EAN 3165140931908
UBB 500704840718
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06016B5101
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.