Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
8Y210338
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
BOSCH Cacciaviti per trapano 2ACCU
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8Y210338
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
386
Altezza
291
Lunghezza (m)
113
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.2
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
12
Larghezza
386
Altezza
291
Lunghezza (m)
113
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.2
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
10
Energia massima del singolo soffio (J)
0.5
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura in acciaio (mm)
8
Diametro di foratura nel legno (mm)
10
Numero massimo di colpi (1/min)
4800
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-900
Numero di batterie incluse
2
marca
Bosch
Model
Uneo
Type
Rotary Hammer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8Y210338
EAN
3165140877565
UBB
500583682702
UNSPSC
23101505
Nr articolo produttore
060398400E