Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
0X702220
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
BOSCH Cacciaviti a forare 2ACCU
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0X702220
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
339
Altezza
113
Lunghezza (m)
387
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
2
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
339
Altezza
113
Lunghezza (m)
387
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
2
Diametro di foratura nel calcestruzzo (mm)
10
Energia massima del singolo soffio (J)
0.6
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro di foratura in acciaio (mm)
8
Diametro di foratura nel legno (mm)
10
Numero massimo di colpi (1/min)
5000
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0-900
Peso senza batteria (kg)
1.4
Numero di batterie incluse
2
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0X702220
EAN
3165140877503
UBB
500573900445
UNSPSC
23101505
Nr articolo produttore
0603952327