text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit 65 x 10 mm M 6


Numero articolo 5N510372
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 65
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE SÌ
marca Bosch
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Type Nut Setter

Numeri di articolo

Numero articolo 5N510372
EAN 3165140409964
UBB 500648684388
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608550561
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.