Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
2G185932
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
Bosch advanceddrill 18 set, 1accu
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2G185932
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
58
Altezza
224
Lunghezza (m)
158
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
1
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13-13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
58
Altezza
224
Lunghezza (m)
158
Capacità della batteria (Ah)
2.5
Peso con pacco batterie (kg)
1
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
42
Impostazione della coppia (Nm)
24-36
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0-430
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0-1350
Numero di batterie incluse
1
marca
Bosch
Model
AdvancedDrill 18
Type
Cordless Drill Driver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2G185932
EAN
4053423224818
UBB
500581369740
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
06039B5007