text.skipToContent text.skipToNavigation

Blanking plug Plastic Polyvinylchloride 9,5X15


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 0.71
Codice merceologico
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 9.5 mm
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 0.71
Codice merceologico

Dimensioni

a 1.6
d1 9.5
d2 15
d3 12.4
D (mm) 9.5
h 6.8

Numeri di articolo

Numero articolo 38950.095.154
EAN 8715492789815
UBB 950357303243
UNSPSC 31162806

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.