text.skipToContent text.skipToNavigation

Blanking plug Plastic Polyvinylchloride 8X14,5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 0.43
Codice merceologico
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 0.43
Codice merceologico

Dimensioni

a 1.6
d1 8
d2 14.5
d3 10.6
D (mm) 8
h 4.5

Numeri di articolo

Numero articolo 38950.080.142
EAN 8715492789808
UBB 950357237664
UNSPSC 31162806

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.