text.skipToContent text.skipToNavigation

Blanking plug Plastic Polyvinylchloride 38,2X43,7


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 7.15
Codice merceologico
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 38.2 mm
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 7.15
Codice merceologico

Dimensioni

a 1.6
d1 38.2
d2 43.7
d3 43
D (mm) 38.2
h 8.2

Numeri di articolo

Numero articolo 38950.382.433
EAN 8715492789983
UBB 950357311659
UNSPSC 31162806

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.