text.skipToContent text.skipToNavigation

Blanking plug Plastic Polyvinylchloride 25,4X32


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 4.28
Codice merceologico
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 25.4 mm
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 4.28
Codice merceologico

Dimensioni

a 1.6
d1 25.4
d2 32
d3 28.3
D (mm) 25.4
h 9

Numeri di articolo

Numero articolo 38950.254.320
EAN 8715492789938
UBB 950357311576
UNSPSC 31162806

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.