text.skipToContent text.skipToNavigation

Blanking plug Plastic Polyvinylchloride 22,5X28,5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 2.61
Codice merceologico
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 22.5 mm
marca Fabory
Material Plastic
Material technical Polyvinylchloride
Weight per piece (g) 2.61
Codice merceologico

Dimensioni

a 1.6
d1 22.5
d2 28.5
d3 27
D (mm) 22.5
h 7.5

Numeri di articolo

Numero articolo 38950.225.284
EAN 8715492789914
UBB 950357303813
UNSPSC 31162806

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.