text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10mm T40H 30mml


Numero articolo 5K901530
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5K901530
EAN 4715898540083
UBB 500678375626
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93730401
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.