text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10mm T20H 30mml


Numero articolo 5T920052
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro
Dimensione del collegamento (mm) 10
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
marca Sonic
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5T920052
EAN 4715898540052
UBB 500678375055
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93730201
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.