text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10mm 10mm 30mml


Numero articolo 8Y232024
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 10
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8Y232024
EAN 4711200956801
UBB 500678369868
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93430101
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.