text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10 mm T60 30 mm


Numero articolo 7M623354
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7M623354
EAN 4711200956962
UBB 500678373076
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93630601
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.