text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10 mm T30 30 mm


Numero articolo 6G348834
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 30
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6G348834
EAN 4711200956917
UBB 500678372086
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93630301
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.