text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit sonico 10 mm M8 75 mm


Numero articolo 6C826122
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 75
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Sonic
Weight per piece (g) 44
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6C826122
EAN 4711200957129
UBB 500678377457
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  93875081
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.