text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 25 x 89


867/4 Z Punte TORX® BO con foro, TX 25 x 89 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX® BO. Le viti TORX® BO sono dotate di un perno sporgente nel profilo di guida. Questo impedisce l'allentamento non autorizzato, poiché queste viti non possono essere utilizzate con i normali utensili TORX®. Solo gli utensili speciali TORX® BO hanno un foro che consente di montare il perno. Resistente, per uso universale. 1/4", esagonale, adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7H811418
marca Wera
Weight per piece (g) 19.17
Codice merceologico
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit
Confezionato per 1

Specifiche

marca Wera
Weight per piece (g) 19.17
Codice merceologico
Model 867/4 Z BO
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

867/4 Z Punte TORX® BO con foro, TX 25 x 89 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX® BO. Le viti TORX® BO sono dotate di un perno sporgente nel profilo di guida. Questo impedisce l'allentamento non autorizzato, poiché queste viti non possono essere utilizzate con i normali utensili TORX®. Solo gli utensili speciali TORX® BO hanno un foro che consente di montare il perno. Resistente, per uso universale. 1/4", esagonale, adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7H811418
EAN 4013288094568
UBB 500643467086
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060053001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.