text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit MaxxFast T-TAP 25 x 25


Numero articolo X8111.025.025
Sistema di avvitamento Torx TTAP
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Maxxfast
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx TTAP
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Maxxfast
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo X8111.025.025
EAN 8715494308472
UBB 500574835004
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  125TAP25/SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.