text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit Bosch 50 x 6 mm M3,5


Numero articolo 8M978595
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE SÌ
marca Bosch
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico
Type Nut Setter

Numeri di articolo

Numero articolo 8M978595
EAN 3165140081474
UBB 500648826948
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608550069
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.