text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 5 mm length 50 mm PROMAT


Numero articolo 3T354106
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3T354106
EAN 4015448737391
UBB 500581888509
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  4000829259
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.