text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Manual spring clamps EZXL EZXL 600/90


2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Numero articolo 6U360244
Gamma di serraggio 600 - 600
Lunghezza ganasce 90
Materiale maniglia Plastic
Controllo con una sola mano
Confezionato per 6
Solo full box

Specifiche

Gamma di serraggio 600 - 600
Lunghezza ganasce 90
Materiale maniglia Plastic
Controllo con una sola mano

Descrizione

2-component plastic handle with pump lever and integrated release lever behind the rail up to 2,750 N clamping force (for EZXL). Toolless repositioning for spreading rubber-coated protective caps with cross prism for secure gripping of round, pointed and angular parts

Numeri di articolo

Numero articolo 6U360244
EAN 4008158041223
UBB 500713552700
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  EZXL60-9
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.