text.skipToContent text.skipToNavigation

Presa a impulsi Stahlwille 2309 17 mm


1/2” #a,-azionamento per motorizzazioni extra profonde con diametro esterno ridottoAcciaio legato al cromo, finitura canna di fucile

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 85
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 85
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 250
Codice merceologico
Model 2309 17
Type Impact Socket

Descrizione

1/2” #a,-azionamento per motorizzazioni extra profonde con diametro esterno ridottoAcciaio legato al cromo, finitura canna di fucile

Numeri di articolo

Numero articolo G0512.170.001
EAN 4018754015344
UBB 203122659014
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  23090017

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.