text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di chiavi a bussola Zyklop Speed da 28 pezzi da 1/2 pollice di larghezza tra le piastre 10-19 mm


8100 SC 2 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", metrico, 37 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop impugnatura scorrevole a T, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga oscillante Zyklop, 1/2",: 1/2" x 52 mm 1x 8795 C Giunto universale Zyklop, 1/2": 1/2" x 69 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2", 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 1/2": 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bit: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Punte Z: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Inserti TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37 pezzi Zyklop in una robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire senza perdite una coppia elevata. Per bussole quadrate da 1/2", e adattatori da 1/2", con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 17 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 impugnatura a T, 1 prolunga oscillante, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 13 punte. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81060.000.002
Numero di chiavi a bussola 17
Numero totale di utensili 37
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 17
Numero totale di utensili 37
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
marca Wera
Weight per piece (g) 6030
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SC 2 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", metrico, 37 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Zyklop impugnatura scorrevole a T, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga oscillante Zyklop, 1/2",: 1/2" x 52 mm 1x 8795 C Giunto universale Zyklop, 1/2": 1/2" x 69 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2", 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, corta, 1/2": 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2": 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bit: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Punte Z: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Inserti TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Bit: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm37 pezzi Zyklop in una robusta valigetta di metallo: Cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". I 72 denti a passo fine consentono un basso angolo di ritorno di soli 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione utilizzando l'interruttore a scorrimento posizionato su entrambi i lati. È possibile lavorare comodamente anche in aree molto ristrette e di difficile accesso, grazie a un maggiore spazio per le mani. Le posizioni di bloccaggio predefinite a 0°, 15° e 90°, sia a destra che a sinistra, garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Il cricchetto può essere utilizzato come avvitatore convenzionale nella posizione 0° collegando un adattatore e una punta. Il design a volano garantisce una rapida avvitatura. La struttura a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione libera favoriscono una rapida torsione. L'eccezionale design dell'impugnatura Kraftform si adatta perfettamente alla mano, evitando lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un riposizionamento facile e veloce della mano, senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone antiscivolo più morbide consentono di trasferire senza perdite una coppia elevata. Per bussole quadrate da 1/2", e adattatori da 1/2", con attacco quadro, dotati di blocco a sfera. Comprende 17 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con bussola a rotazione libera, 1 impugnatura a T, 1 prolunga oscillante, 1 adattatore con mandrino a serraggio rapido, 13 punte. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  05003645001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.