Frese
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
Fresatura
Frese
1H010099
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
Perno di fresatura Ruko WRC dm 16 mm lunghezza testa 25 mm gambo dm 6 mm metallo duro, serr. brillante.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1H010099
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
marca
Ruko
Weight per piece (g)
61
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H010099
EAN
4007140090751
UBB
500513986967
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
116024