Frese
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
Fresatura
Frese
S5469.001.570
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
Bahco Rotary burr HSS G0618M
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
S5469.001.570
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza di lavoro
18
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ottone
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza di lavoro
18
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ottone
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Taglierina per il diametro
6
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra Coarse, for soft materials when good stock removal is required, counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5
Numeri di articolo
Numero articolo
S5469.001.570
EAN
7311518023591
UBB
203203097258
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
HSSG-G0618M