text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A/6 Set di cacciaviti ESD a taglio/filips 6 pezzi


1578 A/6 Set di cacciaviti ESD e rack per applicazioni elettroniche, 6 pezzi 2x 1550 PH ESD Kraftform Micro cacciavite per viti Phillips: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm 4x 1578 A ESD Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio: 0,25x1,2x40 mm, 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2,5x80 mmSet di cacciaviti Wera Micro a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La torsione rapida deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida appena sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso.

Numero articolo 8J422108
Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 408
Codice merceologico
Model 1578 A

Descrizione

1578 A/6 Set di cacciaviti ESD e rack per applicazioni elettroniche, 6 pezzi 2x 1550 PH ESD Kraftform Micro cacciavite per viti Phillips: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm 4x 1578 A ESD Kraftform Micro cacciavite per viti con intaglio: 0,25x1,2x40 mm, 0,23x1,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2,5x80 mmSet di cacciaviti Wera Micro a sicurezza ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La torsione rapida deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida appena sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso.

Numeri di articolo

Numero articolo 8J422108
EAN 4013288113900
UBB 500643296477
UNSPSC 27111728
Nr articolo produttore  05030170001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.