Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta doppie
L8015.030.036
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
Bahco Chiave doppia aperta 6M 30 x 36 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (m)
355
Chiave grande (mm)
36
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (m)
355
Chiave grande (mm)
36
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
marca
Bahco
Weight per piece (g)
700
Codice merceologico
Visualizza
Model
6M
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card
Numeri di articolo
Numero articolo
L8015.030.036
EAN
7314151832407
UBB
203120225420
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
6M-30-36