text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chiave aperta doppia 6M 5,5 x 7 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 122
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 5.5
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 122
Chiave grande (mm) 7
Dimensione chiave piccola (mm) 5.5
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Bahco
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico
Model 6M
Type Open End Wrench

Descrizione

Patented U-shaped design.Open end angle 15° with a slimmer head for more accessibility.Large and one-directional size marking for easy identification.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Less wear on fastener with the large contact surface area of the jaw.Optimised legibility and identification with high-clarity imprint.Standards: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 and ISO 3318.SB: retail pack on a plastic info card

Numeri di articolo

Numero articolo L8015.005.007
EAN 7314151832049
UBB 203120063706
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6M-5.5-7

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.