text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Chiave ad anello 310m 55 mm


12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Numero articolo
Lunghezza (m) 300
A manovella
Chiave grande (mm) 55
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 300
A manovella
Chiave grande (mm) 55
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Numero di punti 12
marca Bahco
Weight per piece (g) 1570
Codice merceologico
Model 310M
Type Offset Ring Wrench

Descrizione

12-Point profile ring.Without tubular handle.Suitable for robust construction and for work under very tough conditions.High-performance alloy steel

Numeri di articolo

Numero articolo L5495.550.001
EAN 7314151829704
UBB 203120608492
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  310M-55

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.