text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx Screwdriver Bit TX40 1/4" Hex 25mm


867/1 punte TORX® fai da te, TX 40 x 25 mm, 10 pezzi 10x 867/1 punte TORX®: TX 40 x 25 mmPunti di alta qualità per viti TORX PLUS® a incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7K423155
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Wera
Weight per piece (g) 72
Codice merceologico
Model 867/1 Z

Descrizione

867/1 punte TORX® fai da te, TX 40 x 25 mm, 10 pezzi 10x 867/1 punte TORX®: TX 40 x 25 mmPunti di alta qualità per viti TORX PLUS® a incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7K423155
EAN 4013288115850
UBB 500643433419
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05072412001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.