text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Punta per legno 10 mm a serpentina con gambo esagonale da 6,35 mm 235 mm


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 170
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 235
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 170
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno SÌ
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Bosch
Weight per piece (g) 0.08
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo B4986.100.235
EAN 3165140183338
UBB 500577127425
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  2608597624

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.