text.skipToContent text.skipToNavigation

Adattatore Stahlwille 410 azionamento 1/4 di pollice da 1/2 pollice lunghezza 28 mm


Numero articolo
Lunghezza (m) 28
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.35
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 35
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 28
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.35
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.7
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico
Type Adapter

Numeri di articolo

Numero articolo G0472.000.410
EAN 4018754012251
UBB 203122101470
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11030003

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.