text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Accessories 7408H 7408H

Descrizione

DIN 3126-C, ISO 1173 Drive: 3/8" DIN 3121-F 10  ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel For  bits with 1/4", 5/16", 11 mm male hexagon drive To be used with machines. For maximum safety, use clamping springs 11 mm size is out of standards DIN 3126-C, ISO 1173

Numeri di articolo

Numero articolo L6926.007.408
EAN 7314151218300
UBB 203210024857
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  7408H
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.