text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC THREE-ARM PULLERS 4528M 4528M-5

Specifiche

Codice merceologico

Descrizione

Extractor: 3 arms - heavy duty Finished: Galvanised Material: Special steel Especially suited for pulling ball bearings, pulleys, gears, etc. Spare body 4528M1/B for 4528M1 4528M2/B for 4528M2 4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 and 4528M-5 4537K-4528MK: Spare arm Spare spindle 4532-OAB/S for 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S for 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S for 4528M3, 4528M4 and 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Numeri di articolo

Numero articolo L6495.000.005
EAN 7314151719487
UBB 203116053547
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  4528M5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.