Cacciaviti elettronici
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti elettronici
P0020.003.120
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
PB SwissGrip ESD Cacciavite a taglio 8100 5,5x120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
P0020.003.120
Lunghezza totale (mm)
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
61
Lunghezza della lama (mm)
120
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
220
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
61
Lunghezza della lama (mm)
120
Larghezza della lama (mm)
5.5
Spessore della lama (mm)
0.8
Modello di precisione
SÌ
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
2 componenti
Diametro della lama (mm)
5
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
SÌ
Con protezione antirollio
SÌ
marca
Pb swiss tools
Weight per piece (g)
61
Type
ESD Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0020.003.120
EAN
7610733256105
UBB
500627749012
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
PB 8100.3-120 ESD