text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Flagdriver Torx TX8 Lama da 40 mm Impugnatura multicomponente 69 mm


1267 A Cacciavite a bandiera TORX® per viti TORX®, TX 8 x 40 mmCacciavite a bandiera Wera di alta qualità per viti TORX® incassate. Elevata trasmissione della coppia per viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per la sostituzione di inserti indicizzati. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Multicomponente per una presa eccezionale.

Numero articolo 2I873236
Lunghezza totale (mm) 69
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura 2 componenti
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 69
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Cappuccio ruotabile No
Lama continua
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 5.43
Codice merceologico
Model 1267 A

Descrizione

1267 A Cacciavite a bandiera TORX® per viti TORX®, TX 8 x 40 mmCacciavite a bandiera Wera di alta qualità per viti TORX® incassate. Elevata trasmissione della coppia per viti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per la sostituzione di inserti indicizzati. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione superficiale, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Multicomponente per una presa eccezionale.

Numeri di articolo

Numero articolo 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05026352001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.