text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cacciavite per carburatore DRALL 1,0mm x 5,5mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcciaio legato al cromo, punte cromate-nere

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 5.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 85
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 5.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcciaio legato al cromo, punte cromate-nere

Numeri di articolo

Numero articolo G0802.055.025
EAN 4018754030279
UBB 203124052671
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  47241060

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.